| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976265931 Herst.-Nr.: YY23T-00132-03 EAN/GTIN: 5013756066379 |
| |
|
| | |
| Ansell AlphaTec 2300 PLUS YY23T-00132-03 Gr. M Typ 3/4/5 PE gelb, Daumenschlaufen Kapuze, genähte+getapte Nähte 2300-YY PLUS CVRL HOOD 132.M Overall, 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende, Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen, gute Schutzbarriere gegen zahlreiche anorganische Flüssigchemikalien, einschließlich Säuren und Laugen, Daumenschlaufen, Kapuze mit integriertem Atemschutzgerät, genähte und getapte Nähte, Reißverschlusslasche mit einem selbsthaftenden Klebebandverschluss, hohe Sichtbarkeit, antistatisch. Norm:Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5Schutzklasse:Kat. IIIObermaterial:Polyethylen aus Zweikomponenten-Polypropylen-/Polyethylenvlies, ca. 65 g/m² Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | YY23T-00132-03 | Werksnummer: | 4662300202 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Typ 3/4/5 PE gelb, Daumenschlaufen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug gelb, einmalanzug, einwegschutzanzüge typ 3 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 45 | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 11,15* | | | | | 10 Tage | | | 45 | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 11,15* | | | | | 17 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 10,25* | € 12,50* | | | | Lager 1955 | | | | 45 | | Frei Haus | ab € 10,08* | € 12,62* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,00* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück | Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 567,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|