Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1294250 BrematicPRO Tür/Fensterkontakt TFK 868 01 <IP20> 868MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1294250 BrematicPRO Tür/Fensterkontakt TFK 868 01 <IP20> 868MHz
Brennenstuhl 1294250 BrematicPRO Tür/Fensterkontakt TFK 868 01 <IP20> 868MHz
Brennenstuhl 1294250 BrematicPRO Tür/Fensterkontakt TFK 868 01 <IP20> 868MHz
Artikel-Nr.:
     1955-39976266897
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294250
EAN/GTIN:
     4007123638994
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Brennenstuhl 1294250 BrematicPRO Tür/Fensterkontakt TFK 868 01 868MHz Smart Home Tür-/Fensterkontakt (mit App-Funktion) Artikelnummer 1294250 EAN 4007123638994 Der Smart Home Tür-Fensterkontakt erkennt ob Türen/Fenster in Innenräumen geöffnet oder geschlossen sind und benachrichtigt Sie über den Status per App (die Nutzung der BrematicPRO App zum Steuern der Aktoren und Sensoren ist nur in Verbindung mit dem BrematicPRO Gateway möglich) In Verbindung mit der BrematicPRO App für Alarmüberwachung oder zum Energie sparen nutzbar Einfach flexible Montage an Fenstern oder Türen durch Klebepads möglich oder durch Verschrauben Sichern Sie Ihr Zuhause mit den BrematicPRO Tür-/Fensterkontakten und nutzen Sie die unauffälligen Kontakte als Alarmsystem gegen mögliche Einbrüche Lieferumfang: 1x Funk-Tür-/Fensterkontakt 868.3 MHz, 1x Batterie Typ 3V CR2450, 1x Magneteinheit, 1x Montageset (6x Schrauben, 2x Klebepads), 3x Distanzstücke - In bester Qualität von Brennenstuhl
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1294250
Werksnummer:
1294250
Länge netto mm:
1,50
Breite netto mm:
3,60
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,072000
Länge brutto mm:
1,50
Breite brutto mm:
3,60
Höhe brutto mm:
8,00
Gewicht brutto Kg:
0,157000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tür/Fensterkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 17,62*
€ 24,13*
4 Tage
2854
€ 8,50*
ab € 20,8725*
€ 28,5225*
Lager 1955
2854
€ 5,99*
ab € 21,71*
€ 30,35*
€ 4,90*
ab € 21,75*
€ 30,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,36*
€ 38,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.