Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1951160600 Premium-Line Technik Steckdosenleiste 6-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1951160600 Premium-Line Technik Steckdosenleiste 6-fach
BRENNENSTUHL 1951160600 Premium-Line Technik Steckdosenleiste 6-fach
BRENNENSTUHL 1951160600 Premium-Line Technik Steckdosenleiste 6-fach
Artikel-Nr.:
     1955-39976267116
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160600
EAN/GTIN:
     4007123624522
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1951160600 Premium-Line Technik Steckdosenleiste 6-fach mit permanenten und schaltbaren Steckdosen (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 3m Kabel, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany) Artikelnummer 1951160600 EAN 4007123624522 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und erhöhtem Berührungsschutz Steckdosenleiste mit 2x permanent und 4x schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung - auch für Winkelstecker geeignet Mehrfachsteckdose zur Wandmontage mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Mehrfachstecker mit praktischer Kabelaufnahme und cleverer Aufhänge-Vorrichtung Stabile, schlichte Steckerleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1951160600
Werksnummer:
1951160600
Länge netto mm:
49,00
Breite netto mm:
9,00
Höhe netto mm:
6,50
Gewicht netto Kg:
0,850000
Länge brutto mm:
49,00
Breite brutto mm:
9,00
Höhe brutto mm:
6,50
Gewicht brutto Kg:
0,857000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Steckdosenleiste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
156
€ 8,50*
ab € 17,5236*
€ 23,3836*
Lager 1955
156
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 24,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,48*
€ 24,56*
€ 4,00*
ab € 18,44*
€ 25,17*
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 34,04*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,79*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.