Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Premium-Line 6-fach 3m Schalter/2 permanent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Premium-Line 6-fach 3m Schalter/2 permanent schwarz
Steckdosenleiste Premium-Line 6-fach 3m Schalter/2 permanent schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1951160600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160600
EAN/GTIN:
     4007123624522
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
  • Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • praktische Kabelaufnahme
  • mit Aufhängevorrichtung
  • Innovatives Befestigungskonzept
  • Steckdosen mit Kinderschutz
  • 2 Permanent, 4 Schaltbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
6
Besonderheiten:
mit Schalter
Bruttogewicht:
0.857 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F3G1,5
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
490 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Stecksystem:
DE
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, beleuchtet, Blitzschutz, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Steckdosen, Steckerleiste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
156
€ 8,50*
ab € 17,5236*
€ 23,3836*
7 Tage
156
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 24,07*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,48*
€ 24,56*
€ 4,00*
ab € 18,44*
€ 25,17*
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 34,04*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,79*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.