Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976412555 Herst.-Nr.: 1167650605 EAN/GTIN: 4007123673926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brennenstuhl 1167650605 Verl.-Leitung 5m CEE230V/16A CEE 230V Camping-Verlängerungskabel 5m (mit H07RN-F 3G2,5 Kabel in der Signalfarbe orange, Camping-Stromkabel für den ständigen Einsatz im Außenbereich IP44, Made in Germany)
Extrem robustes und hochwertiges CEE-Verlängerungskabel mit 5m Kabel (H07RN-F 3G2,5) eignet sich ideal als Camping-Kabel, welches für eine zuverlässige Stromversorgung auf dem Campingplatz sorgt Hochwertiges Camping-Verlängerungskabel mit robustem CEE-Stecker 16 A und einer CEE- Kupplung mit Verschlussklappe in der Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern Das Camping-Kabel eignet sich bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich dank der Schutzart IP44 und dem RN-Kabel - ideal um das CEE-Kabel als Wohnwagen-Verlängerung oder Campingkabel zu nutzen Das langlebige Camping-Verlängerungskabel besteht aus einem extrem robusten Material und eignet sich perfekt für jegliche Caravan- und Wohnmobiltypen Lieferumfang: 1x CEE 230V Verlängerungskabel mit 5m Kabel in orange - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 1167650605 | Werksnummer: | 1167650605 | Länge netto mm: | 19,50 | Breite netto mm: | 19,50 | Höhe netto mm: | 9,50 | Gewicht netto Kg: | 1,280000 | Länge brutto mm: | 19,50 | Breite brutto mm: | 19,50 | Höhe brutto mm: | 9,50 | Gewicht brutto Kg: | 1,290000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Produktart: | Verlängerung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 19,7309* | € 26,3109* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 19,58* | € 26,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 20,49* | € 27,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,41* | € 28,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 21,73* | € 28,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|