Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE 230V Camping-Verlängerungskabel 5 m, H07RN-F 3G2,5 Kabel in der Signalfarbe orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl CEE 230V Camping-Verlängerungskabel 5 m, H07RN-F 3G2,5 Kabel in der Signalfarbe orange
Brennenstuhl CEE 230V Camping-Verlängerungskabel 5 m, H07RN-F 3G2,5 Kabel in der Signalfarbe orange
Brennenstuhl CEE 230V Camping-Verlängerungskabel 5 m, H07RN-F 3G2,5 Kabel in der Signalfarbe orange
Brennenstuhl CEE 230V Camping-Verlängerungskabel 5 m, H07RN-F 3G2,5 Kabel in der Signalfarbe orange
Brennenstuhl CEE 230V Camping-Verlängerungskabel 5 m, H07RN-F 3G2,5 Kabel in der Signalfarbe orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4158935
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167650605
EAN/GTIN:
     4007123673926
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung

Das Caravan-Verlängerungskabel von Brennenstuhl in der Farbe orange und 5m Kabel besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank dem Spezial-Gummikabel ist dieses ideal für den Campingeinsatz bzw. den ständigen Einsatz im Freien geeignet. Außerdem überzeugt das CEE-Kabel zusätzlich durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Stecksystem Stecker: CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
  • Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung: 1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
Weitere Informationen:
Höhe:
95
Breite:
195
Farbe:
orange/blau
Gewicht:
1280
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Grundpreis:
Nein
Leiterquerschnitt:
2,5
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 2,5
Hersteller:
Brennenstuhl
IP Schutzart:
IP 44
Stromstärke:
16 A
Kabellänge:
5 m
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennstuhl anschlussleitung 5m, anschlussleitung, anschlußleitung 5m, Brennenstuhl, CEE, 230V, Camping-Verlängerungskabel, 5, m,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 8,50*
ab € 19,7309*
€ 26,3109*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 19,58*
€ 26,72*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 20,49*
€ 27,82*
1
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 28,45*
2
€ 5,95*
ab € 21,73*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,56*
Zubehör
Brennenstuhl
1510020
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.