Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE 230V Camping-Verlängerungskabel 5m (mit H07RN-F 3G2,5 Kabel in der Signalfarbe orange, Camping-Stromkabel für den ständigen Einsatz im Außenbereich IP44, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1167650605
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167650605
EAN/GTIN:
     4007123673926
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung

Das 230V Camping-Verlängerungskabel in der Signalfarbe orange mit 5m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank dem Spezial-Gummikabel ist dieses ideal für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien geeignet. Zudem ist die Kupplung mit einer Verschlussklappe ausgestattet und somit vor Fremdkörpern und Spritzwasser geschützt. Außerdem überzeugt das CEE-Verlängerungskabel durch folgende Eigenschaften:

  • RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den robusten Einsatz besonders geeignet
  • Kabelqualität Gummi-Neopren
  • Kupplung: CEE 230V/16A
  • Stecker: CEE 230V/16A
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, anschlussleitung, verlängerungskabel 5m, verlängerungskabel, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel 230v, campingkabel, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel camping, camping zubehör, camping gadgets, wohnmobil kabel, camping strom, cee kabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
470
2
€ 8,50*
ab € 19,7809*
€ 26,0709*
7 Tage
490
2
€ 5,99*
ab € 19,59*
€ 26,37*
2
€ 4,90*
ab € 20,56*
€ 27,51*
1
€ 4,00*
ab € 20,27*
€ 27,59*
1
€ 4,99*
ab € 20,59*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,0709*
€ 31,0244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,5009*
€ 29,1561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,5209*
€ 27,9899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,4409*
€ 26,7047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,7809*
€ 23,5393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,1418* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160670
ab € 2,6308*
Zubehör
Brennenstuhl
1510020
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.