| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976495465 Herst.-Nr.: 3307 EAN/GTIN: 4031301059158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4PROTECT® 3307 Gr. 3XL 4PROTECT® Wetterschutz-Jacke PHILLY grau/schwarz Wetterschutz in Perfektion. Dank des leichten, weichen Außenmaterials und des funktionellen, wärmereflektierenden 4PROTECT®-HEATING-Futters, punktet PHILLY mit einer wind- und wasserdichten Ausstattung und einer hohen Atmungsaktivität. Variable Taillen- und Saumweiten sowie die exzellente Ventilation machen die Jacke PHILLY so bequem wie eine zweite Haut. Durchdachte Funktionalität, wie die abzippbare Sturmkapuze, die mit Druckknopf zu öffnende Schlaufe zum Befestigen einer Ausweistasche und der Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken machen die Jacke ebenso zu einem Allwetter-Allrounder, wie das moderne Design und die Möglichkeit verschiedene Innenjacken aus dem 4PROTECT® Programm ein zu zippen. Lieferung von Ersatz-Reißverschluss-Anhängern mit jeder Jacke. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 3307 | Werksnummer: | 3307-3XL | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/schwarz | Groesse: | 3XL | Produktart: | 4PROTECT® Wetterschutz-Jacke PHILLY |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 66,30* | € 88,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,09* | € 106,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 89,61* | € 113,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,31* | € 137,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|