| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5706471 Herst.-Nr.: 3307-3XL EAN/GTIN: 4031301059158 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, die eine lange Tragedauer gestattet, Weitenverstellung in Taille und Saum, doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss, abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstell Optionen, 2 Brusttaschen und 2 untere Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen und Zipper-Garage, 1 Napoleon-Tasche mit integriertem, abnehmbaren Schlüsselband, im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze, Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Besticken, Unterarmbelüftung, justierbare Klett-Manschetten, innenliegende Elastic-Manschette, abriebfeste Besätze an Ellenbogen und im Saumbereich, Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil, Vorrichtung zur Befestigung einer ID-Card. Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | grau/schwarz | Norm: | EN 343:2019 | Obermaterial: | 100 % Polyester mit Polyurethan-Laminierung | Futtermaterial: | 100% Polyester | Klasse Wetterschutz: | Klasse 4/4/X | Wassersäule: | 10000 mm | Atmungsaktivität: | 5000 g/m²/24h | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,31* | € 88,26* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,62* | € 105,76* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,79* | € 113,20* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,92* | € 137,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|