Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke Philly Gr.3XL grau/schwarz 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041349791
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3307-3XL
EAN/GTIN:
     4031301059158
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Wetterschutz-Jacke PHILLY grau/schwarz 100% Polyester mit PU-Laminierung EN 13688 · EN 343 bis 10.000mm Wassersäule hohe Atmungsaktivität Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität ermöglichen eine lange Tragedauer. Weitenverstellung in Taille und Saum · doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss · abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstell Optionen. 4 Außentaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen und Zipper-Garage sowie 1 Napoleon-Tasche mit abnehmbarem Schlüsselband. Im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze · sowie Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken. Wetterschutz in Perfektion. Dank des leichten · weichen Außenmaterials und des funktionellen · wärmereflektierenden 4PROTECT®-HEATING-Futters · punktet PHILLY mit einer wind- und wasserdichten Ausstattung und einer hohen Atmungsaktivität. Variable Taillen- und Saumweiten sowie die exzellente Ventilation machen die Jacke PHILLY so bequem wie eine zweite Haut. Durchdachte Funktionalität · wie die abzippbare Sturmkapuze · die mit Druckknopf zu öffnende Schlaufe zum Befestigen einer Ausweistasche und der Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken machen die Jacke ebenso zu einem Allwetter-Allrounder · wie das moderne Design und die Möglichkeit verschiedene Innenjacken aus dem 4PROTECT® Programm ein zu zippen. Lieferung von Ersatz-Reißverschluss-Anhängern mit jeder Jacke. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 150g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester mit Polyurethan-Laminierung, Futter: 100% Polyester
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
grau/schwarz
Material:
100% Polyester mit Polyurethan-Laminierung
Norm:
EN ISO 13688/EN 343
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gr.xxxl, regenjacke, regenjacke grau, Regenschutzbekleidung, Wetterjacken, Wetterschutzbekleidung, Wetterschutz-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 66,77*
€ 87,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 105,52*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 112,63*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,05*
€ 136,44*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.