| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496634 Herst.-Nr.: 2403_6 EAN/GTIN: 4031301026976 |
| |
|
| | |
| teXXor® 2403 Gr. 6 teXXor® Strickhandschuhe ESD 1 natur/weiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2403_6 | Werksnummer: | 2403-6 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur/weiß | Groesse: | 6 | Produktart: | Strickhandschuhe ESD 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor feinstrickhandschuhe weiß, arbeitshandschuh, arbeitshandschuh größe 6 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,45* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,21* | € 8,22* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 13,51008* | € 19,16004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,5175* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 164,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|