| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496663 Herst.-Nr.: 2408_11 EAN/GTIN: 4031301019374 |
| |
|
| | |
| teXXor® 2408 Gr. 11 teXXor® Strickhandschuhe ESD 2 natur/weiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2408_11 | Werksnummer: | 2408-11 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur/weiß | Groesse: | 11 | Produktart: | Strickhandschuhe ESD 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor feinstrickhandschuhe weiß, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr.11 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,57* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,47* | € 9,80004* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 30,45* | € 41,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,6225* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 196,0008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|