Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ ProShield® 20 SFR Gr. XXL Farbe weiß, Cat. III, Type 5/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DuPont™ ProShield® 20 SFR Gr. XXL Farbe weiß, Cat. III, Type 5/6
DuPont™ ProShield® 20 SFR Gr. XXL Farbe weiß, Cat. III, Type 5/6
Artikel-Nr.:
     1955-39976512996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840303
EAN/GTIN:
     5450208011554
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DuPont™ ProShield® 20 SFR Gr. XXL Farbe weiß, Cat. III, Type 5/6 Anzug mit Kapuze

• Anzug mit begrenzter Flammenausbreitung (Index 1)
• außenliegende, orangefarbene Nähte
• Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
• Gummizug im Rückenbereich
• Reißverschlussabdeckung
• weiß
• zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
• Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
• EN 14116 Index 1 (begrenzte Flammenausbreitung)
• EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
• antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840303
Werksnummer:
840303
Gewicht brutto Kg:
11,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 6,54*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,64*
6 Tage
161
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,27*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,49*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9916*
€ 8,5116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 327,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
D14591547
ab € 292,49*
Ähnlich
DuPont
D14591537
ab € 290,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.