Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22303042XL, Einweganzug ProShield 20 SFR, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 3
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1738366
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D14591523-2XL
EAN/GTIN:
     5450208011554
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22303042XL, Einweganzug Proshield® »20 SFR« Eigenschaften: , Schutzklasse Kat. III, Typ 5, 6 , Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien , Großzügig geschnitten für höhere Bewegungsfreiheit beimTragen über flammenhemmende Unterbekleidung , Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzterFlammenausbreitung Index 1, niemals direkt auf der Haut getragen werden , Flammhemmende Kleidung Index 2 oder 3 muss darunter getragen werden , Antistatisch , Atmungsaktiv , 3-teilige Kapuze , Außen liegende Nähte , Orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammschutz , Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies Zulassung/Norm: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 1073-2 Anwendungsbereiche: Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie, Metallverarbeitung Farbe: weiß, Fabrikat: DuPont
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 6,54*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,64*
Lager 260
161
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,27*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,49*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9916*
€ 8,5116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
D14591547
ab € 292,49*
Ähnlich
DuPont
D14591537
ab € 290,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.