Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Bosch 06019H9101 GWX 18V-7 125mm (C) solo CLC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682032
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019H9101
EAN/GTIN:
4059952568973
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Bosch 06019H9101 GWX 18V-7 125mm (C) solo CLC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06019H9101
Werksnummer:
06019H9101
Länge netto mm:
358,00
Breite netto mm:
118,00
Höhe netto mm:
138,00
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-winkelschleifer
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 133,19*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 133,20*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 115,25*
€ 135,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,27*
€ 137,15*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,89*
€ 165,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fräskopf X-LOCK, 20 x 35 mm
Bosch
2608599038
ab € 41,00*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra Clean Turbo 125x22,23x1,4x7
Bosch
2608615132
ab € 16,73*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic 125 x 22,23 x 1,6 x 7
Bosch
2608615138
ab € 7,19*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 14 x 30
Bosch
2608599027
ab € 29,35*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 16 x 30
Bosch
2608599028
ab € 30,52*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 20 x 35
Bosch
2608599029
ab € 38,88*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 22 x 35
Bosch
2608599030
ab € 39,43*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 25 x 35
Bosch
2608599031
ab € 40,79*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 27 x 35
Bosch
2608599032
ab € 40,91*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 30 x 35
Bosch
2608599033
ab € 40,79*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 32 x 35
Bosch
2608599034
ab € 42,38*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 35 x 35
Bosch
2608599035
ab € 43,76*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 38 x 35
Bosch
2608599036
ab € 44,59*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 40 x 35
Bosch
2608599014
ab € 45,72*
Zubehör
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 45 x 35
Bosch
2608599015
ab € 47,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen