Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Tischkreissäge
>
Artikel
Bosch 0601B47000 GCM 18V-216 DC solo (C)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682074
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601B47000
EAN/GTIN:
4059952608402
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Bosch 0601B47000 GCM 18V-216 DC solo (C)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0601B47000
Werksnummer:
0601B47000
Länge netto mm:
772,00
Breite netto mm:
588,00
Höhe netto mm:
445,00
Gewicht netto Kg:
15,000000
Gewicht brutto Kg:
21,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukappsäge
,
Akkupaneelsäge
,
Kapp- und Gehrungssäge
,
Kappsäge
,
Paneelsäge
,
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
,
Baukreissäge
,
Tischkreissäge
,
Tischsäge
,
tischkreissäge bosch
,
akku gehrungssäge
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
Frei Haus
ab € 514,87*
€ 548,97*
Lager 79DAC
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 514,10*
€ 548,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 533,77*
€ 569,16*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 561,68*
€ 594,26*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,51*
€ 702,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,03*
€ 835,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,73*
€ 808,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,85*
€ 776,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,51*
€ 770,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch 2609256549 Schleifaufsatz
Bosch
2 609 256 549
ab € 9,08*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 216 x 30 x 2,6 mm, 64
Bosch
2608644110
ab € 41,96*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 216 x 30 x 2,4 mm, 64
Bosch
2608642493
ab € 41,30*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 48
Bosch
2608642497
ab € 32,10*
Sonstiges
Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch
2608640446
ab € 28,87*
Sonstiges
Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 80
Bosch
2608640447
ab € 28,50*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 216 x 30 x 2,0 mm, 48
Bosch
2608640432
ab € 21,97*
Sonstiges
Optiline Wood Kreissägeblatt 216 x 2,6/1,6 x 30, 54 Zähne
Bosch
2608838411
ab € 23,09*
Sonstiges
Schleifstift, kegelförmig, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm
Bosch
2608620014
ab € 2,02*
Sonstiges
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Bosch
2608620012
ab € 2,15*
Sonstiges
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm
Bosch
1608620056
ab € 1,85*
Sonstiges
Spannzange mit Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer
Bosch
2608570084
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen