Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-13661 Messer f. Erdbohrer 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita E-13661 Messer f. Erdbohrer 100 mm
Makita E-13661 Messer f. Erdbohrer 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976684725
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-13661
EAN/GTIN:
     0088381592192
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Makita E-13661 Messer f. Erdbohrer 100 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
E-13661
Werksnummer:
E-13661
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,059000
Länge brutto mm:
65,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
0,059000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 10,64*
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,27*
€ 5,00*
ab € 9,03*
€ 12,65*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,83*
€ 12,76*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.