Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer f. Erdbohrer 80mm 80x800 mm E-13661


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messer f. Erdbohrer 80mm 80x800 mm E-13661
Messer f. Erdbohrer 80mm 80x800 mm E-13661
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98369906
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-13661
EAN/GTIN:
     0088381592192
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Erdbohrer
Erdbohrgerät

Messer f. Erdbohrer 80mm 80x800 mm E-13661

Die zwei unterschiedlichen Ersatzmesser werden mit zwei Schrauben auf der Erdbohrerspitze befestigt. Das flache Messer eignet sich zum Durchstechen einer Grasnarbe, das spitze Messer durchbohrt Erdreich gleichermaßen effektiv wie Sand.
Zum Austausch der Messer wird ein Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm und ein Maulschlüssel 10 mm benötigt.
Durchmesser
80 mmLänge
800 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 10,80*
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 12,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,70*
€ 12,39*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,02*
€ 12,83*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,82*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.