Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976711993 Herst.-Nr.: 1094200 EAN/GTIN: 4007123042203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brennenstuhl 1094200 Vario-Line VL-XL schw.15m VV-F3G1.5 Vario Line Kabelbox 4-fach / Mini-Kabeltrommel (Indoor-Kabeltrommel für Haushalt, 15 m Kabel, MADE IN GERMANY) Leichte und handliche Mini-Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, einem Überhitzungsschutz und erhöhtem Berührungsschutz Die Kabeltrommel für den Innenbereich eignet sich bestens für die Verwendung im Haushalt, Büro oder auch im Wohnwagen Indoor-Kabeltrommel mit ergonomisch geformten Tragegriff und einer guten Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß Gehäuse ist schlagfest und aus Spezial-Kunststoff Lieferumfang: 1 x Vario-Line Kabelbox mit 15 m Kabellänge und Tragegriff - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werksnummer: | 1094200 | Gewicht netto Kg: | 2,080000 | Gewicht brutto Kg: | 2,190000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mini-Kabeltrommel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (27) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 22,4867* | € 28,4867* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 22,46* | € 29,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 23,65* | € 29,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 23,48* | € 29,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 23,54* | € 30,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|