Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1094200 Herst.-Nr.: 1094200 EAN/GTIN: 4007123042203 |
| |
|
| | |
| Die Vario-Line Kabelbox 4-fach mit 15 m Kabellänge besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über ein schlagfestes Gehäuse und eine gute Standfestigkeit durch den stabilen Doppelfuß. Außerdem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz, bestitzt einen Überhitzungsschutz und 4 Schutzkontaktsteckdosen. Die Mini-Kabeltrommel eignet sich ideal für die Verwendung im Innenbereich, wie beispielsweise im Haushalt, Büro oder auch im Wohnwagen. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften - Ergonomisch geformter Tragegriff
- Leicht und handlich
- Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
- Nennstrom 16A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, brennenstuhl, brennstuhl, kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel, brennstuhl kabeltrommel, brennenstuhl kabelbox, brennstuhl kabelbox, brennstuhl kabeltrommel 15m, kabeltrommel 15m, kabelbox 15m, kabeltrommel 15m kabel, kabelbox 15m kabel, kabeltrommel mit kinderschutz, kabelbox mit kinderschutz, kabeltrommel für innen, kabeltrommel indoor, kabeltrommel innenbereich, kabelbox für innen, kabelbox indoor, kabelbox innenbereich, kabeltrommel mit überhitzungsschutz, kabelbox mit überhitzungsschutz, kabelrolle, brennenstuhl kabelrolle, brennstuhl kabelrolle, kabelrolle 15m, kabelrolle innen, kabelrolle indoor, kabelaufroller, kabelaufroller 15m, kabelaufroller brennenstuhl, kabelaufroller brennstuhl, verlängerungskabel, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 15m, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, kabeltrommel mit schutzkontakt, kabelbox mit schutzkontakt, kabelrolle mit schutzkontakt, kabelaufroller mit schutzkontakt, kabeltrommel mit tragegriff, kabelbox mit tragegriff, kabelrolle mit tragegriff, kabelaufroller mit tragegriff, kabeltrommel mit schutzkontaktsteckdose, kabelbox mit schutzkontaktsteckdose, kabelrolle mit schutzkontaktsteckdose, kabelaufroller mit schutzkontaktsteckdose, kabelrolle mit überhitzungsschutz, kabelaufroller mit überhitzungsschutz, mini kabeltrommel, indoor kabeltrommel, kabeltrommel haushalt |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 22,4867* | € 28,4867* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 22,46* | € 29,05* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 23,65* | € 29,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,48* | € 29,64* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 23,54* | € 30,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,9734* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|