Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox Vario Line 4-fach 15m H05VV-F 3G1,5 schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbox Vario Line 4-fach 15m H05VV-F 3G1,5 schwarz/lichtgrau
Kabelbox Vario Line 4-fach 15m H05VV-F 3G1,5 schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1094200
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1094200
EAN/GTIN:
     4007123042203
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
  • Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff
  • Ergonomisch geformter Tragegriff
  • Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen
  • Mit Überhitzungsschutz
  • Steckdosen mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
2.19 kg
Farbe:
schwarz/lichtgrau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
270 mm
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
15 m
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Verteilerkabel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
920
2
€ 8,50*
ab € 22,6767*
€ 28,2867*
7 Tage
920
2
€ 5,99*
ab € 22,50*
€ 28,97*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 23,80*
€ 29,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,41*
€ 29,56*
2
€ 4,90*
ab € 23,60*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.