Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976713365 Herst.-Nr.: 6098612 EAN/GTIN: 0815733012585 |
| |
|
| | |
| Uvex 6098612 Schutzhandschuh HexArmor Chrome Series 4026 60986 Größe 12 HexArmor Chrome 4026 • SuperFabric®-Markenmaterial der Handinnenflächen bietet branchenführende Schnittfestigkeit (Innenschicht) • Stoßschutz für den Handrücken • HexArmor Mud Grip®-Handinnenfläche aus Kunstleder mit PVC-Noppen • High-Visibility-Farbe und reflektierender Besatz auf der Handrückseite • Elastischer Bund mit Zuglasche und Velcro® -Verschluss • Im Labor getestet gemäß EN 407 (Kontaktwärme) auf Leistungsstufe 1 Artikel-Nr. 60986 Ausführung Klettverschluss, Impact-Protektoren auf dem Handrücken Norm EN 388 (4 X 2 1 F P) Material Kunstleder, SuperFabric Beschichtung PVC-Noppen Eignung für trockene und leicht feuchte Bereiche Farbe schwarz, neon-gelb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6098612 | Werksnummer: | 6098612 | Gewicht netto Kg: | 0,205000 | Gewicht brutto Kg: | 0,205000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, noppenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,39* | € 47,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,53* | € 70,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,47* | € 70,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,72* | € 70,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 56,91* | € 71,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|