Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE AA 330 135407 315ML Kartusche Strukturklebstoff (Acrylat) LOCTITE AA 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE AA 330 135407 315ML Kartusche Strukturklebstoff (Acrylat) LOCTITE AA 330
LOCTITE AA 330 135407 315ML Kartusche Strukturklebstoff (Acrylat) LOCTITE AA 330
Artikel-Nr.:
     1955-39976742128
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     135407
EAN/GTIN:
     5010266330662
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Kunststoffkleber
PVC Kleber
LOCTITE AA 330 135407 315ML Kartusche Strukturklebstoff (Acrylat) LOCTITE AA 330 CR315ML DE Materials not regulated for transport
Weitere Informationen:
Werksnummer:
135407
Länge netto mm:
49,50
Breite netto mm:
49,50
Höhe netto mm:
230,50
Gewicht netto Kg:
0,332000
Länge brutto mm:
49,50
Breite brutto mm:
49,50
Höhe brutto mm:
230,50
Gewicht brutto Kg:
0,396000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.