Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASK WHE00075-202 ZENITH X AIR gelb HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz,52-63 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASK WHE00075-202 ZENITH X AIR gelb HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz,52-63 cm
KASK WHE00075-202 ZENITH X AIR gelb HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz,52-63 cm
KASK WHE00075-202 ZENITH X AIR gelb HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz,52-63 cm
Artikel-Nr.:
     1955-39976802712
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     WHE00075-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Schutzhelm mit Belüftungskanälen, hochdichter Innenschalenschutz, seitlich verstellbar, innovativer Kinnriemen mit Befestigungsschlaufe, Aufnahme für Gehörschutz 30 mm Euro-Norm, vorderer Zubehörsteckplatz, 4 Lampenbefestigungspunkte, hochsichtbares Namensschild auf der Rückseite, verstellbar von 52 bis 63 cm Kopfumfang. Norm: EN 397, EN 50365, EN 12492 Material: Außenschale HD Polypropylen, Innenschale EPS mit doppelter Dichte, Kopfband weiches Nylon PA Farbe: Gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WHE00075-202
Werksnummer:
5960821511
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Gelb
Groesse:
52 bis 63cm
Norm:
EN 397, EN 50365, EN 12492
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,46*
€ 92,34*
4 Tage
87
€ 8,50*
ab € 72,87*
€ 92,37*
€ 4,70*
ab € 74,75*
€ 94,14*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,20*
€ 103,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 85,72*
€ 111,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.