| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4530165 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8057099224369 |
| |
|
| | |
| Kask Zenith-X Air WHE00075- Aussenschale: HD Polypropylen
- Innenschale: EPS mit doppelter Dichte
- Kopfband: Weiches Nylon PA
- Gewicht: 490 g
- Zulassung: EN397/ EN50365 (Klasse 0)
- Größe: verstellbar zwischen 52cm & 63cm Kopfumfang
Technologie: - Helm mit 8 Lufteinlässen, die den internen Luftstrom durch Ausströmkanäle maximieren und eine hervorragende Belüftung des Helms gewährleisten.
- Die Innenschale des Helms ist mit einem Innenkern mit erhöhter Dichte ausgestattet, der für einen optimalen Schutz vor Stößen von oben optimiert ist.
- Langlebige, hochdichte Innenschalenkomponente, die eine stärkere Seitenaufprallabsorption und einen inneren Kernschutz bietet und leicht zu reinigen ist.
- Patentiertes Innenpolster-Befestigungssystem, das die Haltbarkeit erhöht und das Auswechseln und Entfernen der Polsterung vereinfacht.
- Technisch hochentwickeltes Verbundgewebe mit integrierter Hydrocool® -Technologie zur Feuchtigkeitsableitung und außergewöhnlich weichen Textilien für erhöhten Tragekomfort. Mit antibakteriellen Silberionen behandelt, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.
- Ein Größenverstellsystem, das drei Komponenten für ganztägigen Komfort integriert. Ein neues Einstellrad mit doppeltem Durchmesser ermöglicht eine einfachere Größenanpassung. Ergonomische Seitenflügel sorgen für einen schnellen und sicheren Sitz am Hinterkopf. Das patentierte Self Adaptive Live Hinge-System ist die neueste, sich selbst anpassende Technologie, die sich den Bewegungen des Trägers anpasst.
- Neuer Kinnriemen aus Ökoleder mit neuen, hinteren Einstellpunkten für eine individuellere Passform. Passt sich größeren Größen an und ermöglicht die Verwendung von Gehörschützern. Farbcodierte Verschlüsse zeigen an, welche EN-Norm der Kinnriemen erfüllt.
- Entworfen mit integrierten Schlitzen für Augen- und Gesichtsschutz.
- Leichtgewichtige Außenschale mit exponentiell besserer Leistung. Hervorragende Stoßabsorption, insbesondere bei niedrigeren Temperaturen (-30 ºC). Beständig gegen Vergilbung und Degradation.
- Schutz vor potenziellem Kontakt bei Arbeiten mit stromführenden Teilen und Arbeiten in der Nähe von stromführenden Teilen bei Niederspannungsanlagen mit einer Spannung bis 1000 V (AC) oder 1500 V (DC)
- Seitlicher Regulierungspunkt am Kinnriemen zur Einstellung und Positionierung für eine maßgeschneiderte Passform.
- Ausgestattet mit einer Befestigungsschlaufe am Kinnriemen. Ermöglicht die sichere Befestigung des Helms am Gurtzeug oder anderen Gegenständen.
- Vorderer Befestigungspunkt für erweiterte Anpassungsmöglichkeiten und einfache Integration von Zubehör wie Ausweishalter und Stirnlampe. Inklusive Kappenabdeckung zum Schutz vor Verschmutzung.
- Ausgestattet mit 4 externen, eingebauten Lampenbefestigungspunkten aus Nylon. Kompatibel mit KASK-Stirnlampen und Industrie-Stirnlampen mit Gummibändern.
- Der Helm verfügt über Lampenhalterungen, die mit sicheren Gehörschutzbügeln für eine einfache Montage ausgestattet sind.
- Ausgestattet mit einem hochsichtbaren Namensschild auf der Rückseite des Helms für eine einfache Identifizierung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Material: | Polypropylen | Gewicht: | 490 g | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | KASK | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Schutzhelm | Kopfweite: | 52-63 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriekletterhelm, Kletterhelm, elektrikerhelm gelb, elektrikerhelm, elektrikerhelm kask, KASK, Elektrikerschutzhelm, ZENITH-X, AIR, WHE00075, gelb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 71,46* | € 92,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 72,87* | € 92,37* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 74,75* | € 94,14* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,20* | € 103,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 85,72* | € 111,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|