Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASK WHE00073-204 ZENITH X rot HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 cm Kop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASK WHE00073-204 ZENITH X rot HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 cm Kop
KASK WHE00073-204 ZENITH X rot HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 cm Kop
Artikel-Nr.:
     1955-39976802724
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     WHE00073-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schutzhelm, unbelüftet, seitlich verstellbar, Schutz vor Stromschlag, innovativer Kinnriemen, Aufnahmen für Gehörschutz (30 mm EURO-Norm), vorderer Zubehörsteckplatz, integrierte Lampenhalterungen, Reflexelemente, universell einstellbar von 52 bis 63 cm Kopfumfang. Norm: EN 397, EN 50365 (Klasse 0), EN 12492 Material: Außenschale HD Polypropylen, Innenschale EPS mit doppelter Dichte, Kopfband Nylon PA Farbe: Rot
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WHE00073-204
Werksnummer:
5960821603
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
52 bis 63cm
Norm:
EN 397, EN 50365 (Klasse 0), EN 12492
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,09*
€ 92,59*
5 Tage
2
€ 8,50*
ab € 73,23*
€ 92,62*
€ 4,70*
ab € 74,75*
€ 94,40*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 79,88*
€ 104,10*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 85,75*
€ 111,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.