Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 8865942 Funktionssocken 7359/active blue 39-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 8865942 Funktionssocken 7359/active blue 39-42
UVEX 8865942 Funktionssocken 7359/active blue 39-42
UVEX 8865942 Funktionssocken 7359/active blue 39-42
Artikel-Nr.:
     1955-39976823662
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8865942
EAN/GTIN:
     4049358636543
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
UVEX 8865942 Funktionssocken 7359/active blue 39-42 Material: 33% PA, 28% PES, 16% CO, 12% PAN, 5% Lyocell, 4% EL, 2% WOGramm/Paar: 65grCORDURA© an beanspruchten StellenESD Garn für AntitstatikHoher Anteil an recycelten GarnenEinsatz von Air-Mesh Fußbandage für optimale PassformWeiche Air-Meshsohleuvex Logo am Schaft
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8865942
Werksnummer:
8865942
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Funktionssocken
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,05*
€ 19,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 20,04*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 20,35*
1
€ 5,50*
ab € 14,17*
€ 20,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.