Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Socken "Funktional", schwarz / blau, Größe 39-42 (6300688)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Socken "Funktional", schwarz / blau, Größe 39-42 (6300688)
uvex Socken "Funktional", schwarz / blau, Größe 39-42 (6300688)
Artikel-Nr.:
     505-6300688
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8865942
EAN/GTIN:
     4049358636543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
uvex Socken "Funktional", schwarz / blau, Größe 39-42
Material: 40% Polyamid, 30% Polyester, 17% Baumwolle, 10% PA
Cordura, 3% Elasthan, CORDURA an beanspruchten Stellen,
ESD Garn für Antistatik, Einsatz von Mesh, Fußbandage
für optimale Passform, weiche Sohle, uvex Logo am Schaft
(8865942)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,05*
€ 19,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 20,04*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 20,35*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 14,17*
€ 20,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paar
ab 4 Paar
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paar
ab 6 Paar
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paar
ab 8 Paar
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.