Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Socken blau, active blue 39-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024360367
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8865942
EAN/GTIN:
     4049358636543
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
- Funktionssocken - uvex- Modell-Nr.: 7359,- Art.-Nr.: 88659- Farbe: active blue- Material: 33% PA, 28% PES, 16% CO, 12% PAN, 5% Lyocell, 4% EL, 2% WO- Gramm/Paar: 65gr- CORDURA© an beanspruchten Stellen- ESD Garn für Antitstatik- Hoher Anteil an recycelten Garnen- Einsatz von Air-Mesh- Fußbandage für optimale Passform- Weiche Air-Meshsohle- uvex Logo am Schaft- Made in China- Größen: 35-38, 39-42, 43-46
Weitere Informationen:
Größe:
39-42
Farbe:
blau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,05*
€ 19,78*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 20,04*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 20,35*
1
€ 5,50*
ab € 14,17*
€ 20,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.