Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE INSTANDHALTUNGS- UND ARBEITSBÜHNEN-SET KRATOS® Fall Protection S. 4496


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE INSTANDHALTUNGS- UND ARBEITSBÜHNEN-SET KRATOS® Fall Protection S. 4496
INDUSTRIE INSTANDHALTUNGS- UND ARBEITSBÜHNEN-SET KRATOS® Fall Protection S. 4496
Artikel-Nr.:
     1955-39976852696
Hersteller:
     KRATOS
Herst.-Nr.:
     4496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
KRATOS 4496 *INDUSTRIE INSTANDHALTUNGS- UND ARBEITSBÜHNEN-SET* KRATOS® FALL PROTECTION SET, TRANSPORT BACKPACK PRAKTISCHER RUCKSACK, INKL. AUFFANGGURT, HÖHENSICHERUNGSGERÄT UND BANDSCHLINGE Norm: EN 361, EN 360, DIN 19427:2017, EN 795 Typ B, EN 566Material: Gurt: Polyester, Beschläge: Stahl Farbe: schwarz/grün• Bestehend aus: 4410 - 2-Punkt Basic Auffanggurt 4473 - *OLYMPE-S* Höhensicherungsgerät, 1,75 Meter 4482 - Bandschlinge 1,5 Meter• in NULL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
4496
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.