Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1171250544 Stativ LED Strahler JARO 7060 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1171250544 Stativ LED Strahler JARO 7060 T
BRENNENSTUHL 1171250544 Stativ LED Strahler JARO 7060 T
BRENNENSTUHL 1171250544 Stativ LED Strahler JARO 7060 T
Artikel-Nr.:
     1955-39976859168
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250544
EAN/GTIN:
     4007123684830
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Brennenstuhl 1171250544 Stativ LED Strahler JARO 7060 T
Weitere Informationen:
Werksnummer:
1171250544
Länge netto mm:
17,00
Breite netto mm:
19,00
Höhe netto mm:
71,50
Gewicht netto Kg:
3,950000
Länge brutto mm:
17,00
Breite brutto mm:
17,00
Höhe brutto mm:
19,00
Gewicht brutto Kg:
4,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1631
€ 8,50*
ab € 56,7782*
€ 72,7882*
Lager 1955
1631
€ 5,99*
ab € 56,76*
€ 74,77*
€ 4,90*
ab € 59,09*
€ 77,60*
€ 5,95*
ab € 62,57*
€ 79,85*
€ 6,78*
ab € 65,33*
€ 83,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.