Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5664788 Herst.-Nr.: 1171250544 EAN/GTIN: 4007123684830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der LED Stativstrahler JARO 7060 T von Brennenstuhl ist ein energieeffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einem Gehäuse aus robustem Aluminium, einem stabilem Stahlrohr und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet er sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Die verbauten SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der Fluter mit Stativ durch folgende Eigenschaften: - Schutzart IP65 - Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Standfestes, robustes Stahlrohrgestell
- Mit drei stabilen Standrohren
- Höhenverstellbar bis 1,8m
- Kabellänge: 5m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F3G1,0
- Leistung: 50W
- Lichtstrom: 5800lm
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Farbtemperatur: 6500K
- Schlagfestigkeit: IK08
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Brennenstuhl | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | D | Schutzart IP: | IP 65 | Stromversorgung: | kabelgebunden | Kabeltyp: | H07 RN-F 3G 1 | Kabellänge: | 5 m | Lumen: | 5800 lm | Leistung Watt: | 50 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, leuchtmittel led spot, led spot, led-baustrahler brennstuhl, Brennenstuhl, Stativ-LED-Strahler, JARO, 7060, T, 5800lm, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 56,7782* | € 72,7882* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 56,76* | € 74,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 59,09* | € 77,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 62,57* | € 79,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 65,33* | € 83,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|