Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1171250341 LED Strahler JARO 4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1171250341 LED Strahler JARO 4060
BRENNENSTUHL 1171250341 LED Strahler JARO 4060
BRENNENSTUHL 1171250341 LED Strahler JARO 4060
Artikel-Nr.:
     1955-39976859182
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Brennenstuhl 1171250341 LED Strahler JARO 4060 LED Strahler JARO 4060 / LED-Strahler 30W für außen (LED-Außenstrahler zur Wandmontage, LED-Fluter mit 3450lm aus hochwertigem Aluminium, IP65) LED-Fluter mit superhellen Everlight SMD-LEDs und besonders flacher Bauform zur Wandmontage in Innen- und Außenbereichen (Schutzart IP65 - staubdicht und strahlwassergeschützt) LED-Außenstrahler 30W mit verstellbarem Haltebügel zur Montage und einer tageslichtweißen Lichtfarbe (6500K) LED-Leuchte mit außenliegender und zugleich wasserdichten Federkraftklemme für eine bedienerfreundliche Montage Energieeffizienter LED-Strahler mit sehr hellen Everlight SMD-LEDs und extrem langer Lebensdauer - gleichzeitig stoßfest, wartungsfrei und geringe Wärmeentwicklung LED-Wandleuchte mit 3450lm und einer Frontscheibe aus Sicherheitsglas für eine ideale Ausleuchtung
Weitere Informationen:
Werksnummer:
1171250341
Länge netto mm:
4,00
Breite netto mm:
18,50
Höhe netto mm:
14,50
Gewicht netto Kg:
0,670000
Länge brutto mm:
4,00
Breite brutto mm:
4,00
Höhe brutto mm:
18,50
Gewicht brutto Kg:
0,760000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8045
€ 8,50*
ab € 16,4202*
€ 21,7402*
Lager 1955
8334
€ 5,99*
ab € 16,38*
€ 22,35*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 17,54*
€ 23,26*
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 23,37*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 17,77*
€ 23,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171250342
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.