| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-4000539405 Herst.-Nr.: R.440AEP EAN/GTIN: 3662424076084 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Facom R.440AEP Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 32-tlg Steckschlüsselsortiment 1/4", 6-Kant, metrisch, und Schlüssel - 32 Teile - R.161B Produktstärken: Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": R.161B. 11 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 2 Verlängerungen 1/4": L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215). 1 Flexible Verlängerung 1/4": L 150 mm (R.216). 1 Kardan 1/4": R.240A. 1 Gleitgriff 1/4": R.120A. 1 Gelenkgriff 1/4": R.140A. 1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A. 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5x75 mm (AN3.5X75). 1 Verstellbare Zange 185 mm (181A.18G). 11 Mikromechanische Gabelschlüssel mit um 15° und 75° abgeschrägten Köpfen, metrisch: 34. 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers. Leerer Koffer: BP.MBOXL. Warmgeformte Platte L (410 x 188 mm): PL.L14. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | R.440AEP | Werksnummer: | R.440AEP | Gewicht netto Kg: | 2,839000 | Gewicht brutto Kg: | 2,839000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Radio"-Serie 1/4'' |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, flexible Verlängerung, facom knarrenkasten 1/4", gelenkgriff, gelenkgriff 1/4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 311,57* | € 371,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 297,13* | € 371,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 313,92* | € 374,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 350,85* | € 430,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|