Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Bosch 06019C6302 Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L, Solo Version, mit Elektrowerkzeu
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-4040001687
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019C6302
EAN/GTIN:
3165140995405
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bosch 06019C6302 Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L, Solo Version, mit Elektrowerkzeugadapter Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L, Der GAS 18V-10L Professional ist Boschs 18V-Akku-Staubsauger der Staubklasse L mit voller Saugkraft. Seine Rotationsluftstromtechnologie verhindert Filterverstopfungen und sorgt damit für anhaltende, ununterbrochene Saugleistung. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform des Saugers ermöglicht einen einfachen Transport und eine problemlose Aufbewahrung. Dank seines Designs ohne Staubsack und seiner zahlreichen Zubehöre (inklusive) eignet er sich ideal für verschiedene Nass- und Trockenanwendungen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GAS 18V-10L Professional verfügt über einen HEPA-Filter und entspricht der EU-Norm der Staubklasse L. 1 x Schlauch, 1,6 m (2 608 000 658); 1 x Krümmerrohr (2 608 000 659); 3tlg. Saugrohr-Set (2 608 000 660); 1 x Fugendüse, 250 mm (2 608 000 661); 1 x Flachfaltenfilter (2 608 000 663); 1 x Bodendüse (2 608 000 707); 1 x Elektrowerkzeugadapter (2 608 000 708); 1 x Schultergurt (2 608 000 706); 4-tlg. Rollen-Set (2 608 000 705); Karton
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06019C6302
Werksnummer:
06019C6302
Gewicht netto Kg:
6,100000
Gewicht brutto Kg:
6,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-Staubsauger
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
bosch akku handsauger
,
akku handsauger
,
bosch akku-handsauger
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
103
Frei Haus
ab € 114,68*
€ 134,34*
Lager 820
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 114,79*
€ 134,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,04*
€ 136,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,35*
€ 138,87*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,84*
€ 164,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen