Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040115363 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 620020 EAN/GTIN: 4016208349458 |
| |
|
| | |
| Aus hochwertigem Kunststoff, Maße: (BxTxH) 125 x 99 x 190 mm
Wandspender für 500 ml-Flasche STOKO Refresh
1 x 1 Stck 500 ml Spender Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 620020 | Werksnummer: | 620020 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Spender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, cremeseifenspender 500ml, toilettensitzreiniger spender, seifenschaumspender deb |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 10,02* | € 12,86* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,06* | € 13,40* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,07* | € 13,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,20* | € 13,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,51* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|