Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tyvek® 500 HV Gr. XXL Farbe orange Cat. III Type 5B/6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DuPont™ Tyvek® 500 HV Gr. XXL Farbe orange Cat. III Type 5B/6B
DuPont™ Tyvek® 500 HV Gr. XXL Farbe orange Cat. III Type 5B/6B
Artikel-Nr.:
     1955-4040118849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840067
EAN/GTIN:
     5450208013657
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug mit Kragen

Hochsichtbares Orange (EN 20471 - Klasse 3)

• ergonomisch-schützendes Design
• außenliegende Nähte
• Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen
• Gummizug in der Taille (eingeklebt)
• selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung für noch höheren Schutz
• fluoreszierendes Orange mit grauen Reflexionsstreifen
• EN ISO 20471 (Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 3)
• zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
• Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B
• EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
• EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
• RIS-3279-TOM Issue 1
• antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
• sehr geringe nach innen gerichtete Leckage durch optimiertes Design
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840067
Werksnummer:
840067
Gewicht netto Kg:
0,225000
Gewicht brutto Kg:
0,225000
Ursprungsland:
Rumänien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
XXL
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 13,74*
1 Tag
26
1
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 15,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,33*
€ 15,23*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 15,47*
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 343,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
D15522182
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.