| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040119668 Herst.-Nr.: 2496053 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Henkel 2496053 TEROSON MS 9360 BK CR290ML M/L Schwarzer lösungsmittelfreier, hochfester Industrieklebstoff. Gute Haftung auf vielen verschiedenen Werkstoffen. TEROSON® MS 9360 ist ein hochfester 1K-SMP-Polymer-Klebstoff, der durch Reaktion mit Feuchtigkeit zu einem weichelastischen Produkt aushärtet. Das Produkt ist frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen und PVC. Es ist geruchfrei und weist gute Haftung auf vielen Untergründen auf und ist mit geeigneten Anstrichsystemen verträglich. Hochfest Mit geeigneten Anstrichsystemen verträglich Frei von Lösungsmitteln Geruchfrei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2496053 | Werksnummer: | 2496053 | Länge netto mm: | 49,00 | Breite netto mm: | 49,00 | Höhe netto mm: | 232,00 | Gewicht netto Kg: | 0,397000 | Länge brutto mm: | 49,00 | Breite brutto mm: | 49,00 | Höhe brutto mm: | 232,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,481000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, pattex montagekleber 310 ml, pattex komponentenkleber, komponentenkleber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 18,37* | € 21,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,34* | € 24,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,66* | € 24,62* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,86* | € 24,63* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,81* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 295,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|