Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terostat MS 9360 schwarz, 290ml Kartusche, Polymerkleb- und Dichtstoff Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2614002211
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2496053
EAN/GTIN:
     4058093023181
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Komponentenkleber

TEROSON MS 9360

Teroson MS 9360 ist ein hochviskoser, standfester Einkomponenten-Klebstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der zu einem elastischen Produkt vernetzt (aushärtet). Die Hautbildungs- und Durchhärtezeit sind von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur, die Durchhärtezeit ist zusätzlich noch von der Fugentiefe abhängig. Durch Erhöhung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit können diese Zeiten verkürzt werden; niedrige Temperatur sowie eine geringe Luftfeuchtigkeit wirken sich dagegen verzögernd aus. Teroson MS 9360 ist frei von Lösemitteln, Isocyanat, Silikon und PVC. Es weist eine gute Haftung auf vielen Untergründensowie Anstrichverträglichkeit mit geeigneten Anstrichsystemen auf. Der Kleb-/Dichtstoff zeichnet sich durch eine gute UV-Beständigkeit aus und kann somit im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Teroson MS 9360 kann zur beschleunigten Aushärtung auch als 2-Komponenten Material verarbeitet werden. Siehe hierzu separates Datenblatt Teroson MS Power & Speed Technologie oder Teroson MS 2K-Technologie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C
Inhalt:
290 ml
Einsatzgebiet:
Industrielles Kleben
Konsistenz:
Pastös
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, pattex montagekleber 310 ml, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, TEROSON, MS, 9360, TEROSON MS 9360 BK 1999761 Schwarz 290-ml-Kartusche.Terostat MS 9360 schwarz 290ml, Kleber, 1999761, 2496053, TEROSON MS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 21,58*
3 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 18,34*
€ 24,32*
1
€ 4,95*
ab € 18,66*
€ 24,62*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,86*
€ 24,63*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 327,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.