| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000040114 Herst.-Nr.: SM-UCP207D1 EAN/GTIN: 4547359187366 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz SM-UCP207D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SM-UCP207D1 | Werksnummer: | NTN SM-UCP207D1 | Breite netto mm: | 42,90 | Gewicht netto Kg: | 1,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,700000 | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 72,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlager, Flanschlagereinheit, Flanschlagergehäuseeinheit, Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 29,05* | € 32,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,14* | € 37,30* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,12* | € 37,31* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,09* | € 37,47* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,14* | € 42,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|