| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000040116 Herst.-Nr.: SM-UCP212D1 EAN/GTIN: 4547359187472 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz SM-UCP212D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SM-UCP212D1 | Werksnummer: | NTN SM-UCP212D1 | Breite netto mm: | 65,10 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,060000 | Innendurchmesser mm: | 60,00 | Aussendurchmesser mm: | 110,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,74* | € 89,16* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,79* | € 89,17* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 72,03* | € 90,05* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 79,25* | € 101,20* | | | | | | 37 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 81,15* | € 102,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|