| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000040117 Herst.-Nr.: SM-UCP213D1 EAN/GTIN: 4547359187496 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz SM-UCP213D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SM-UCP213D1 | Werksnummer: | NTN SM-UCP213D1 | Breite netto mm: | 65,10 | Gewicht netto Kg: | 6,100000 | Gewicht brutto Kg: | 6,080000 | Innendurchmesser mm: | 65,00 | Aussendurchmesser mm: | 120,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,44* | € 102,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,36* | € 102,64* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 83,20* | € 103,12* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 91,49* | € 115,43* | | | | | | 50 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 94,42* | € 120,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|