| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000040167 Herst.-Nr.: SNC208-307 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SNR Lagergehäuse Guss-Thermoplast SNC208-307 SN-Gehäuse nach ISO113-2010 für die Aufnahme von Wälzlagern mit zylindrischer oder konischer Bohrung Hohe Steifigkeit und Stabilität unter allen Lastbedingungen Optimierte Wärmeableitung Verringerte Spannungen im Lager Erhöhte Lagergebrauchsdauer und Verlängerung der Serviceintervalle Geeignet für Pendelrollen- bzw. Pendelkugellager der ISO Maßreihen 02, 03, 22, 23 und 32 Für Wellendurchmesser von 20mm bis 140mm Gehäusewerkstoff: Gusseisen mit Lamellengraphit bzw. Kugelgraphit (SNCD) 5 unterschiedliche Dichtungsausführungen für ein breit gefächertes Einsatzgebiet Benutzerfreundliche Konstruktionsmerkmale für einfachen Service und schnelle Montage Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SNC208-307 | Werksnummer: | SNR SNC.208-307 | Gewicht netto Kg: | 3,220000 | Gewicht brutto Kg: | 3,220000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,45* | € 37,63* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,73* | € 37,79* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,85* | € 37,96* | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 40,22* | € 43,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 37,76* | € 47,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|