|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000041321 Herst.-Nr.: TVN6310 EAN/GTIN: 3413520697853 |
| |
|
|  |  |
 | SNR Lagergehäuse Guss-Thermoplast TVN6310 TVN Gehäuse sind kompakte, ungeteilte Lagergehäuse aus Grauguss die speziell als Radsatzlager für Förder- und Härtewagen entwickelt sind. Für Einsatzfälle unter normalen Temperaturbedingungen können die Gehäuse mit Standard Rillenkugellagern bzw. Pendelkugellagern ausgestattet werden. Für Anwendung im Hochtemperaturbereich sind unsere Lager der Serie F600 notwendig Für Hochtemperaturanwendungen in Kalksandstein-Härtereien (Umgebung: heiß/feucht) Mit wärmestabilisierten Hochtemperatur Rillenkugellagern der Serie F605 ausgestattet (Maximaltemperatur: 350°C) Ausgestattet mit speziellem Dichtmaterial (Heißdampfpackung) Hochtemperatur Schmierstoff Nur für niedrige Drehzahlen geeignet Hochtemperaturanwendungen in Klinker-Brennereien (Umgebung: heiß/trocken) Mit wärmestabilisierten Hochtemperatur Rillenkugellagern der Serie F600 oder F604 ausgestattet (Maximaltemperatur: 350°C) Mit speziellem Dichtmaterial ausgestattet (Heißdampfpackung) Hochtemperatur Schmierstoff Nur für niedrige Drehzahlen geeignet Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | TVN6310 | Werksnummer: | SNR TVN.6310 | Gewicht netto Kg: | 6,900000 | Gewicht brutto Kg: | 6,900000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lagergehäuse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 101,25* | € 126,43* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 101,55* | € 126,44* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 102,82* | € 132,07* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 106,00* | € 132,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|