Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Radialkugellager 6032C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Radialkugellager 6032C3
NTN Radialkugellager 6032C3
NTN Radialkugellager 6032C3
NTN Radialkugellager 6032C3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000051830
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6032C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Radialkugellager 6032C3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6032C3
Werksnummer:
NTN 6032C3
Breite netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
5,300000
Gewicht brutto Kg:
5,190000
Innendurchmesser mm:
160,00
Aussendurchmesser mm:
240,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radialkugellager
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,11*
€ 244,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 245,96*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 250,49*
€ 286,32*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 289,17*
€ 318,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,21*
€ 338,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.