Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6032 C3 160x240x38, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6032 C3 160x240x38, Rillenkugellager
NTN 6032 C3 160x240x38, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10141713
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6032 C3
EAN/GTIN:
     4547359338652
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
6032 C3
Hersteller: NTN
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,300 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, NTN Rillenkugellager 6032 C3, NTN Rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,23*
€ 243,81*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 219,20*
€ 244,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 251,04*
€ 284,42*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 290,45*
€ 315,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,51*
€ 335,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.