Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526032C3 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526032C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6032C3
EAN/GTIN:
     4547359338652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 240 mm Innendurchmesser d: 160 mm Breite B: 38 mm Breite C: 38 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
240 mm
Breite B:
38 mm
Breite C:
38 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526032C3, 6032C3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,11*
€ 244,86*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 245,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 250,49*
€ 286,32*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 289,17*
€ 318,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,21*
€ 338,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.