| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056173 Herst.-Nr.: ASPT204-10 EAN/GTIN: 4547359020434 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz ASPT204-10 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ASPT204-10 | Werksnummer: | NTN ASPT204-10 | Breite netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 1,070000 | Gewicht brutto Kg: | 1,070000 | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagereinsatz, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, spannlagereinheit ntn, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,39* | € 31,34* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,38* | € 31,35* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,46* | € 31,49* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,93* | € 34,91* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 27,59* | € 35,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|