| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000057011 Herst.-Nr.: C-UKP212D1 EAN/GTIN: 4547359045338 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz C-UKP212D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | C-UKP212D1 | Werksnummer: | NTN C-UKP212D1 | Breite netto mm: | 38,00 | Gewicht netto Kg: | 5,750000 | Gewicht brutto Kg: | 5,750000 | Innendurchmesser mm: | 60,00 | Aussendurchmesser mm: | 110,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 99,92* | € 113,60* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,72* | € 118,29* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,40* | € 118,31* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 97,29* | € 118,86* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 106,69* | € 133,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|