| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000057014 Herst.-Nr.: C-UKP218D1 EAN/GTIN: 4547359045499 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz C-UKP218D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | C-UKP218D1 | Werksnummer: | NTN C-UKP218D1 | Breite netto mm: | 47,00 | Gewicht netto Kg: | 15,450000 | Gewicht brutto Kg: | 15,150000 | Innendurchmesser mm: | 90,00 | Aussendurchmesser mm: | 160,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 261,00* | € 312,45* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 262,67* | € 312,46* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 262,64* | € 313,82* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 290,31* | € 349,10* | | | | | | 50 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 297,86* | € 356,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|